- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 農薬 計量のおすすめ人気ランキング
農薬 計量のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新138件の「農薬 計量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農薬 計量器」、「除草剤 計量カップ」、「農薬計量スポイト」などの商品も取り扱っております。
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。
セット内容
1/2.5/5/7.5/15mL
材質
ABS
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。
材質
PP
目盛
(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
仕様
クラスB(DIN 12681 ISO 6706)
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量カップ。
材質
PE
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
農薬の希釈に便利
1目盛(mL)
0.5
材質
ポリプロピレン
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
最少目盛0.01g
ポケットサイズで持ち運びが便利
一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き
容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き
液晶が光るバックライト機能付き
数量を算出できる個数計算機能付き
校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に
ネジなどの細かいものの測定に
材質
計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂
質量(g)
120(乾電池含む)
種類
電子天秤
使用温度範囲(℃)
10~30
電源
単4乾電池2本(別売)
ひょう量(g)
200
精度
計量:±0.2
目量(g)
最小表示:0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×115
表示形式
デジタル
オートパワーオフ
設定なし・1分・3分・5分
測定値
最小:0.2g
液晶表示
LCD(文字高さ表示:13mm)
使用環境湿度(%)
85以下
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番
1-8663-01
内径(Φmm)
320
外径(Φmm)
350
高さ(mm)
350
内寸法(mm)
Φ320×335
外寸法(mm)
Φ350×350
トラスコ品番
114-3456
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
980
容量(L)
20
目盛
1L
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質
PP
目盛
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容
4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質
本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)
142
質量(g)
91
アズワン品番
65-1220-72
TKG品番
9-0512-0901
TKG品番(2017)
6-0458-1301
商品タイプ
セット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)
10
色
レッド
材質(本体)
AS樹脂
材質(ハンドル)
シリコンゴム
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
種類
ビーカー
材質
硼珪酸ガラス3.3
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質
ポリメタクリルスチレン
目盛
あり